PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111135 CONTROCASSA CRICKET+ 20 - 3111135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Diametro massimo dell'apparecchio - 244 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367707984
Codice prodotto
PRI3111135
Cod. produttore
3111135
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Diametro massimo dell'apparecchio:
244 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
no
Larghezza di montaggio:
450 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
no
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Lunghezza di montaggio:
450 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
750 mm


