PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311078 OTR TK BRACK 18CM SPH S-9000/332-SV-B - 311078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Nero
Lunghezza - 180 mm
Accessorio - sì
Confezione
100 PZ
EAN
5414833095860
Codice prodotto
PRI311078
Cod. produttore
311078
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Lunghezza:
180 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa lunga per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera da usare con giunto passante (180 mm)


