pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311061 OTR ADAPT+INTEGR DRIVER 9409-4-DRI/B - 311061

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311061 OTR ADAPT+INTEGR DRIVER 9409-4-DRI/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore di raccordo lampada

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Nero

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

5414833095112

Codice prodotto

PRI311061

Cod. produttore

311061

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Adattatore di raccordo lampada

Numero di fili:

5

Colore:

Nero

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Adattatore compatto a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)