PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311057 OTR TK BRAC MD SPH SUSP S-9000/322-SV-W - 311057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Accessorio - sì
Confezione
100 PZ
EAN
5414833095075
Codice prodotto
PRI311057
Cod. produttore
311057
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa media per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (100 mm)


