PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311054 OTR TK BRAC MD GRIP SUSP S-9000/322-LA-W - 311054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Accessorio - sì
Confezione
100 PZ
EAN
5414833095044
Codice prodotto
PRI311054
Cod. produttore
311054
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa media per sospensioni con foro per tenditore automatico (100 mm)


