PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311051 OTR TK BRAC SH SPH SUSP S-9000/312-SV-W - 311051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Lunghezza - 35 mm
Accessorio - sì
Confezione
100 PZ
EAN
5414833095013
Codice prodotto
PRI311051
Cod. produttore
311051
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Lunghezza:
35 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa corta per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (35 mm)


