PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311047 OTR TK BRAC SH GRIP SUSP S-9000/312-LA-G - 311047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Lunghezza - 35 mm
Accessorio - sì
Confezione
100 PZ
EAN
5414833094979
Codice prodotto
PRI311047
Cod. produttore
311047
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Lunghezza:
35 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa corta per sospensioni con foro per tenditore automatico (35 mm)


