pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311046 OTR TK BRAC SH GRIP SUSP S-9000/312-LA-B - 311046

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311046 OTR TK BRAC SH GRIP SUSP S-9000/312-LA-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 35 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833094962

Codice prodotto

PRI311046

Cod. produttore

311046

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Lunghezza:

35 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Staffa corta per sospensioni con foro per tenditore automatico (35 mm)