pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109855 MANGO+ MAXI 16/21 C/EW840WHRAL9010WLD PW - 3109855

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109855 MANGO+ MAXI 16/21 C/EW840WHRAL9010WLD PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 24 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 220...220 mm

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367706628

Codice prodotto

PRI3109855

Cod. produttore

3109855

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

24 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

220...220 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Diametro esterno:

224 mm

Altezza/profondità:

101.5 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...35 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2010...2010 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Intensità luminosa:

84...84 cd

Valore effetto stroboscopio SVM:

0

Corrente nominale:

600...600 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Bianco

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

100...100 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni composto da: Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology"in alluminio pressofuso. Riflettore con anello di antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità. Versione multipotenza fornita di Dip Switch per la selezione di due livelli di potenza, settabili in fase installativa. Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili. Installazione rapida, con molle. Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di utensili. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Connettore Wieland GST18i3.