pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109685 GUELL 3 300 A50/W 830 GR-94 - 3109685

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109685 GUELL 3 300 A50/W 830 GR-94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367705638

Codice prodotto

PRI3109685

Cod. produttore

3109685

Produttore

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD). Prodotto apribile e manutenibile. Contatta l'azienda per versioni dimmerabili DALI con unità di alimentazione remota, fino a una distanza massima di 50 metri (solo modelli A50 / W). Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda. Design by GIORGIO LODI.