pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109606 SL787+ PL M 9 S/A 840 GREV1 OP - 3109606

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109606 SL787+ PL M 9 S/A 840 GREV1 OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075074283

Codice prodotto

PRI3109606

Cod. produttore

3109606

Produttore

PRI

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati. Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce. Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo. Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati. Elevata redditività grazie a efficienze degli apparecchi fino a 159 lm/W. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Apparecchio predispostoper il collegamento in cascata. Montaggio semplice e agevole. Inserti luminosi sostituibili. Diffusione diretta della luce. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo dialimentazione trasparente e rosone. Tante altre versioni di lampade e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com.