PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109437 POLE MOUNTING SPIDER+ POST D76 BK81 - 3109437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Aggiunta
Materiale - Alluminio
Diametro della treccia lato pilone - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367704679
Codice prodotto
PRI3109437
Cod. produttore
3109437
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Aggiunta
Materiale:
Alluminio
Diametro della treccia lato pilone:
76 mm
Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello POLE MOUNTING SPIDER POST D76 BK81


