pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109421 DRIVER BOX 1500-1,4A-3CH-DALI ACC. - 3109421

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109421 DRIVER BOX 1500-1,4A-3CH-DALI ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Dinamico

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367704013

Codice prodotto

PRI3109421

Cod. produttore

3109421

Produttore

PRI

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Dinamico

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

146.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

149 mm

Lunghezza:

544 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver box 1500 - 1,4 A - 3 CH - DALI