pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109373 STRIP SQ+ ING 1300 32 S/I 830 GR11 - 3109373

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109373 STRIP SQ+ ING 1300 32 S/I 830 GR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Potenza totale - 33 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367704181

Codice prodotto

PRI3109373

Cod. produttore

3109373

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza totale:

33 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Adatto per potenza lampada:

32...32 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

100 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

120 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1300 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

46.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Faretto calpestabile Performance in lighting tipo/modello STRIP SQ ING 1300 32 S I 830 GR11