pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109362 STRIP SQ+ ING 800 18 40X60 840 GR11 - 3109362

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109362 STRIP SQ+ ING 800 18 40X60 840 GR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367703955

Codice prodotto

PRI3109362

Cod. produttore

3109362

Produttore

PRI

Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Testate in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Viti di chiusura in acciaio inox. Supporto di fissaggio a parete con snodo che permette di orientare il corpo illuminante. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti. Apparecchio completo di alimentatore. Versioni standard disponibili con LED 4000 K e 3000 K. Dimmerazione (DALI). Temperatura colore e emissione dimmerabili mediante sistema di comando Tunable White. TUNABLE WHITE versione (2700 ÷ 6500 K). Generatore di segnale DMX per le versioni RGBW da ordinarsi separatamente. Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente.