PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109017 WHITE OPTIC IP54 DL SQUARE MIDI - 3109017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Esecuzione della griglia/riflettore - Altro
Trama perforata - no
Confezione
5 PZ
EAN
8018367705126
Codice prodotto
PRI3109017
Cod. produttore
3109017
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Strutturato
Colore:
Bianco


