PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109014 WHITE REFLECTOR DL SQUARE MIDI - 3109014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Esecuzione della griglia/riflettore - Senza
Trama perforata - no
Confezione
5 PZ
EAN
8018367706789
Codice prodotto
PRI3109014
Cod. produttore
3109014
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Esecuzione della griglia/riflettore:
Senza
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Strutturato


