PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109008 LOUVRE DL ROUND MIDI - 3109008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Esecuzione della griglia/riflettore - Altro
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367705058
Codice prodotto
PRI3109008
Cod. produttore
3109008
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altro
Colore:
Argento


