PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109006 WHITE REFLECTOR DL ROUND MIDI - 3109006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Esecuzione della griglia/riflettore - Senza
Trama perforata - no
Confezione
5 PZ
EAN
8018367706765
Codice prodotto
PRI3109006
Cod. produttore
3109006
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Esecuzione della griglia/riflettore:
Senza
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Strutturato
Colore:
Bianco


