pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108981 DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 DALI SL10 - 3108981

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108981 DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 DALI SL10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367704792

Codice prodotto

PRI3108981

Cod. produttore

3108981

Produttore

PRI

Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con anello antiriflesso integrato, diffusore e unità di alimentazione esterna. Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di utensili. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità. Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili. Connettore Wieland. Opzioni: Riflettore modulare a lamelle radiali ad alta brillantezza, con intelaiatura integrata in ABS metallizzato stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce sul modulo LED. Riflettore con anello antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione, e diffusore in polimero opaco (IP54).