pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310895 OTR ADAPT+INTEGR DALI DRIVER 9909-DRI/B - 310895

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310895 OTR ADAPT+INTEGR DALI DRIVER 9909-DRI/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Numero di fili - 7

  • Colore - Nero

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

5414833093255

Codice prodotto

PRI310895

Cod. produttore

310895

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Numero di fili:

7

Colore:

Nero

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Adattatore integrato DALI a 6 conduttori con driver integrato (3 fasi + sistema di controllo) (350-500 mA - max. 50 VDC)