PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310892 OTR R-TK 3M 9000-3/B-R - 310892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
126 PZ
EAN
5414833093224
Codice prodotto
PRI310892
Cod. produttore
310892
Produttore
PRI
Tensione nominale:
230...400 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
37.8 mm
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no
Larghezza di montaggio:
31.4 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm