PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310884 OTR S-TK 3M 9000-3/G-ST - 310884

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Grigio
Tipo superficie - Opaco
Confezione
132 PZ
EAN
5414833093149
Codice prodotto
PRI310884
Cod. produttore
310884
Produttore
PRI
Tensione nominale:
230...400 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Grigio
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
31.4 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
37.8 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no


