PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310874 OTR S-TK 2M 9000-2/W-ST - 310874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3520 W
Confezione
132 PZ
EAN
5414833093040
Codice prodotto
PRI310874
Cod. produttore
310874
Produttore
PRI
Tensione nominale:
230...400 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3520 W
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
31.4 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
37.8 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no
Larghezza di montaggio:
31.4 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
37.8 mm


