pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310850 OTR T-FEED EXT LEFT-POL 9013/B - 310850

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310850 OTR T-FEED EXT LEFT-POL 9013/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a T

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Nero

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414833092807

Codice prodotto

PRI310850

Cod. produttore

310850

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo forma a T

Numero di fili:

5

Colore:

Nero

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Giunto a T - chiave meccanica esterna a sinistra / messa a terra interna a destra