pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310846 OTR ADAPT TOOL-HANDLE S-9009/T-HAN - 310846

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310846 OTR ADAPT TOOL-HANDLE S-9009/T-HAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833091411

Codice prodotto

PRI310846

Cod. produttore

310846

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Manico per inserto per il cablaggio dell'adattatore