pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108378 CRICKET+ 20 26 A5/M 830 AN96 - 3108378

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108378 CRICKET+ 20 26 A5/M 830 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 26 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 285 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367700640

Codice prodotto

PRI3108378

Cod. produttore

3108378

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

26 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

285 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/Profondità di inserimento:

350 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

270 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

26...26 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Calpestabile da veicoli:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

145 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

7500 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

92.5 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1793...1793 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

86.2 %

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Max. temperatura superficiale:

42 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

69 lm/W

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe I, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Diffusore in vetro piano temperato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica asimmetrica. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato. Dissipatore termico in alluminio. Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Viteria esterna in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente. Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio. Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate. Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo. Sistema di fissaggio alla controcassa che permette un'installazione sicura e senza problemi anche quando il pozzetto non è interrato a filo pavimento.