PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108362 CRICKET+ 15 14 C/M 830 INOX - 3108362
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8018367700480
Codice prodotto
PRI3108362
Cod. produttore
3108362
Produttore
PRI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
96.4 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
91.8 %
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Potenza totale:
14 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1125...1125 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
148 mm
Diametro esterno:
190 mm
Larghezza di montaggio:
330 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
170 mm
Lunghezza di montaggio:
345 mm
Carico max.:
6000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Max. temperatura superficiale:
44 °C
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


