pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108360 CRICKET+ 15 14 A5/M 830 INOX - 3108360

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108360 CRICKET+ 15 14 A5/M 830 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 14 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/Profondità di inserimento - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367700466

Codice prodotto

PRI3108360

Cod. produttore

3108360

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

14 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/Profondità di inserimento:

170 mm

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

190 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Calpestabile da veicoli:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

330 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

148 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

6000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di montaggio:

345 mm

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

96.4 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

671...671 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

91.8 %

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Max. temperatura superficiale:

44 °C

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Faretto calpestabile Performance in lighting tipo/modello CRICKET 15 14 A5 M 830 INOX