PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310836 OTR R-TK 1M 9000-1/W-R - 310836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Confezione
126 PZ
EAN
5414833091312
Codice prodotto
PRI310836
Cod. produttore
310836
Produttore
PRI
Tensione nominale:
230...400 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
37.8 mm
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no
Larghezza di montaggio:
31.4 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm