pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310830 OTR RECESS BOX CEILING BASE 9000/BRU-W - 310830

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310830 OTR RECESS BOX CEILING BASE 9000/BRU-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833091251

Codice prodotto

PRI310830

Cod. produttore

310830

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Basetta per il fissaggio nel controsoffitto dell'adattatore (senza usare il binario)