PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310820 OTR S-TK 1M 9000-1/B-ST - 310820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
132 PZ
EAN
5414833091152
Codice prodotto
PRI310820
Cod. produttore
310820
Produttore
PRI
Tensione nominale:
230...400 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
31.4 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
37.8 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no