pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310817 OTR S-TK 1M 9000-1/G-ST - 310817

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310817 OTR S-TK 1M 9000-1/G-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 132 PZ

EAN

5414833091121

Codice prodotto

PRI310817

Cod. produttore

310817

Produttore

PRI

Tensione nominale:

230...400 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Grigio

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

sì

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

31.4 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

37.8 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Piegabile:

no

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc. Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard. Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati. Guide e accessori disponibili nei colori bianco (WH), grigio (GR) e nero (BK). L'indicazione conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso. Compatibile con adattatori standard 3F che non utilizzano DIM. Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.).