pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310813 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT2-5-W - 310813

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310813 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT2-5-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833091084

Codice prodotto

PRI310813

Cod. produttore

310813

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Lunghezza:

5000 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido