pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310792 OTR SUSP KIT 3,0M CABLE 9000-KIT6-3-B - 310792

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310792 OTR SUSP KIT 3,0M CABLE 9000-KIT6-3-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833090872

Codice prodotto

PRI310792

Cod. produttore

310792

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico