PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310776 OTR SUSP KIT 1,5M CABLE 9000-KIT2-1,5-B - 310776

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Trasparente - no
Colore - Nero
Materiale - Altro
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414833090711
Codice prodotto
PRI310776
Cod. produttore
310776
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Lunghezza:
1500 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello OTR SUSP KIT 1 5M CABLE 9000-KIT2-1 5-B


