pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310770 OTR SUSP KIT M6 BAR 1,0M S-9000-P3-W - 310770

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310770 OTR SUSP KIT M6 BAR 1,0M S-9000-P3-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833090650

Codice prodotto

PRI310770

Cod. produttore

310770

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Staffa per fissaggio a soffitto, dado M6, rosone in plastica, barra filettata M6 lunghezza 1 m con guaina di copertura