pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107444 SUSPENSION KIT SINGLE LAMA+ WH87 - 3107444

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107444 SUSPENSION KIT SINGLE LAMA+ WH87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Trasparente - no

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367697377

Codice prodotto

PRI3107444

Cod. produttore

3107444

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Trasparente:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello SUSPENSION KIT SINGLE LAMA WH87