PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310742 OTR TK FAST CLAMP+GRIPP S-9000/114-T-B - 310742
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Nero
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833090377
Codice prodotto
PRI310742
Cod. produttore
310742
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Clip con tenditore automatico per fissaggio rapido


