PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310738 OTR TK BRACK 18CM FOR GR S-9000/332-LA-W - 310738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Lunghezza - 180 mm
Accessorio - sì
Confezione
100 PZ
EAN
5414833090339
Codice prodotto
PRI310738
Cod. produttore
310738
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Lunghezza:
180 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa lunga per sospensioni con foro per tenditore automatico da usare con giunto passante (180 mm)


