pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310735 OTR CLAMP M6 GRIPPER +COVER S-9000-P2-G - 310735

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310735 OTR CLAMP M6 GRIPPER +COVER S-9000-P2-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833090308

Codice prodotto

PRI310735

Cod. produttore

310735

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Staffa con tenditore M6 e copertura in plastica