pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310731 OTR NIPPLE CONCEAL ADAPT M10 S-9909/M10 - 310731

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310731 OTR NIPPLE CONCEAL ADAPT M10 S-9909/M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414833090261

Codice prodotto

PRI310731

Cod. produttore

310731

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Terminale M10 per adattatore a scomparsa