PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310723 OTR LONG DRIVER BOX 9209/BD-L-B - 310723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alloggiamento protettivo
Materiale - Altro
Colore - Nero
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833090186
Codice prodotto
PRI310723
Cod. produttore
310723
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Alloggiamento protettivo
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209.... Dimensione max. per alloggiamento driver: 116x52x30 mm


