PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310720 OTR DRIVER BOX 9209/BD-M-W - 310720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alloggiamento protettivo
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833090155
Codice prodotto
PRI310720
Cod. produttore
310720
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Alloggiamento protettivo
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209.... Dimensione max. per alloggiamento driver: 116x52x30 mm


