pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310719 OTR DRIVER BOX 9209/BD-M-B - 310719

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310719 OTR DRIVER BOX 9209/BD-M-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alloggiamento protettivo

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833090148

Codice prodotto

PRI310719

Cod. produttore

310719

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Alloggiamento protettivo

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209.... Dimensione max. per alloggiamento driver: 116x52x30 mm