PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310716 OTR TK BRACK 18CM FOR HOOK S-9000/333-G - 310716

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Lunghezza - 180 mm
Accessorio - sì
Confezione
100 PZ
EAN
5414833090117
Codice prodotto
PRI310716
Cod. produttore
310716
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Lunghezza:
180 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa lunga per sospensioni (180 mm)


