PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310710 OTR KIT NIPP M13 FOR DRV BX KIT-BD/M13-W - 310710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833092722
Codice prodotto
PRI310710
Cod. produttore
310710
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Kit per box driver LED - set completo per fissaggio M13


