pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310708 OTR KIT NIPP M10 FOR DRV BX KIT-BD/M10-W - 310708

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310708 OTR KIT NIPP M10 FOR DRV BX KIT-BD/M10-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092708

Codice prodotto

PRI310708

Cod. produttore

310708

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Kit per box driver LED - set completo per fissaggio M10