pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310700 OTR RECESS COVER X-FEED S-9017-R/6-B - 310700

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310700 OTR RECESS COVER X-FEED S-9017-R/6-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

5414833092623

Codice prodotto

PRI310700

Cod. produttore

310700

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Copertura da controsoffitto per giunto a X