pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310696 OTR TK FAST CLAMP+M6 GRIPP S-9000/118-W - 310696

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310696 OTR TK FAST CLAMP+M6 GRIPP S-9000/118-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092586

Codice prodotto

PRI310696

Cod. produttore

310696

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Clip per fissaggio rapido con tenditore M6